| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000356149 Herst.-Nr.: 12 972 EAN/GTIN: 4103810129728 |
| | |
|
| | |
| für mineralische, synthetische und biologische Öle, Diesel, Heizöl, Frostschutzmittel (Scheibe und Motor), Glyzerin, Harnstoff bis 10%, Wasser und Seewasser · die Manschette gewährleistet ein sicheres Ansaugen der Flüssigkeit · ergonomischer T-Griff · PVC-Saugschlauch (Länge 600 mm) · transparentes PVC-Rohr mit Füllskala · Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckspritzen, Öl, Saug-/Druckspritzen, Saugspritzen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 37,25* | € 48,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,18* | € 48,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,42* | € 49,69* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,58* | € 50,93* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 42,94* | € 55,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|