| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000356149 Herst.-Nr.: 12 972 EAN/GTIN: 4103810129728 |
| | |
|
| | |
| für mineralische, synthetische und biologische Öle, Diesel, Heizöl, Frostschutzmittel (Scheibe und Motor), Glyzerin, Harnstoff bis 10%, Wasser und Seewasser · die Manschette gewährleistet ein sicheres Ansaugen der Flüssigkeit · ergonomischer T-Griff · PVC-Saugschlauch (Länge 600 mm) · transparentes PVC-Rohr mit Füllskala · Farbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckspritzen, Öl, Saug-/Druckspritzen, Saugspritzen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 37,25* | € 48,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,18* | € 48,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,42* | € 49,69* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,58* | € 50,93* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 41,68* | € 51,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 101,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|