Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B DIN re.auswärts 24/245/40/92/9mm Kl 3 ktg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024300_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024300_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3324024298
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     101046
EAN/GTIN:
     4012432604561
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APB (von außen wahlweise dauerhaft begehbar oder verschlossen) Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts einwärts/auswärts beachten · vorgerichtet für Profilzylinder · Entfernung 92 mm · 9 mm geteilte Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach DIN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18251-2 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 21mm
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, Panik-Einsteckschlösser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 103,95*
€ 128,07*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,79*
€ 128,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,45*
€ 131,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 113,45*
€ 139,97*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 110,46*
€ 140,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101076
ab € 103,07*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101045
ab € 102,99*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101077
ab € 102,60*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100989
ab € 103,02*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100965
ab € 83,24*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100967
ab € 83,04*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100966
ab € 83,08*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101047
ab € 83,36*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101032
ab € 83,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.