| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3322024088 Herst.-Nr.: B-12010-B0-L-8 EAN/GTIN: 4015540964596 |
| |
|
| | |
| Panik-Umschaltfunktion B · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · zweitourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · 9 mm Vierkant · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener Schlosskasten Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Stahl · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss bks din links 65/92/9, anti-panik schloß, anti-panik-schloss links, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panik-Einsteckschlösser, Panikschlösser |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 58,03* | € 74,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,15* | € 74,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,26* | € 74,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 60,03* | € 77,00* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 67,59* | € 89,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|