| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3322002150 Herst.-Nr.: 0 12 1023 01954 0105 EAN/GTIN: 4015354610306 |
| |
|
| | |
| ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · Drücker-Modell 1023, wurde von Johannes Potente nach der Vorlage der "Ulmer Klinke" geschaffen und ist seit jeher eine Alternative zu den gängigen U-Furm-Modellen · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802 Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: ASL®-Technik · Nockenabstand: 38mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Trettraktor-Zubehör, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, fsb wechselgarnitur alu, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur fsb, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,54* | € 67,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,85* | € 68,16* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,64* | € 69,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 56,71* | € 70,79* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,44* | € 72,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|