Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb twist 350 2-flügig Flügelbreite max.400cm Gesamthub 495mm SOMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3200001080_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3200001080_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3200001080
Herst.-Nr.:
     S11525-00001
EAN/GTIN:
     4015862918284
Suchbegriffe:
Torantrieb
Der starke Drehtorantrieb für Tore bis zu 4 m Flügelbreite. In kompaktem Design ist der twist 350 universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb, mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die Geschwindigkeit verringert und das Tor und die Mechanik schont. Spannungsversorgung: AC 220 ... 240 V, Motorspannung: DC 24 V. Temperaturbereich: –30°C bis +70°C, Schutzart: Antrieb: IP44 (Steuerung: IP65). Torflügelgewicht: max. 700 kg bei max. 1,5 m Torflügelbreite, 1-flügelige Anlage Torflügelbreite: max. 4,0 m bei max. 250 kg Torflügelgewicht, 1-flügelige Anlage Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 350
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantriebe, Elektrischer Torantrieb, Sommerantriebe, Torantriebe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 641,95*
€ 721,18*
4 Tage
19
€ 6,90*
ab € 628,70*
€ 721,88*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 637,73*
€ 742,25*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 658,65*
€ 742,97*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 657,21*
€ 761,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,79*
€ 906,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,82*
€ 901,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,42*
€ 870,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,60*
€ 811,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,21*
€ 782,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOMMER Antriebs-und Funktechnik
4019V000
ab € 24,19*
Zubehör
SOMMER Antriebs-und Funktechnik
4019V021
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.