| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1022799 Herst.-Nr.: F75.040.PL EAN/GTIN: 4021885079703 |
| |
|
| | |
| Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz RAL 9005) · mit Plattenbefestigung · Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden wie TeppichWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Ergänzung: Standard· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 42mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 40 mm | Tragfähigkeit: | 30 kg | Farbe Rolle: | schwarz RAL 9005 | Material Rolle: | Polyamid | Befestigungsart: | mit Anschraubplatte | Ausführung: | ohne Feststeller | Plattenbreite: | 42 mm | Marke: | BS ROLLEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, bs rollen lenkrolle polyamid, apparaterolle, bs rollen apparaterolle, Bürostuhlrollen, Transportolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, 3000275080 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,60* | € 0,93* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,58* | € 0,95* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,61* | € 0,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,62* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|