Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttüröffner 332.80 100 mA:24/200 mA:12 V ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251397_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251397_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000251397
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     332.80-09635F91
EAN/GTIN:
     4042203326071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
mit kurzem Flachschließblech · zur schnellen und unkomplizierten Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen · Radiusfalle · kleine symmetrische Bauform · min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13637 · Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft · Rückmeldekontakt als Mikroschalter und Ankerkontakt als Lichtschranke · universale Einbaulage DL/DR und waagerecht · geringe Stromaufnahme 100 mA (24 V), 200 mA (12 V) · verstellbare FaFix®-Falle: 4 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster · Verstellbarkeit durch Fix®-Rillen im Gehäuse · Rückmeldekontakt im Gehäuse integriert · Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix®-Aufschraubstück, d.h. der Schaltpunkt bleibt immer gleich · zugelassen zum Einbau als Zusatzverriegelung an Feuerschutztüren Weitere technische Eigenschaften: · Aufbruchfestigkeit: 3000N
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 301,38*
€ 352,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,09*
€ 355,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,14*
€ 357,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 312,75*
€ 366,29*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 360,34*
€ 432,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,09*
€ 514,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,49*
€ 482,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,94*
€ 452,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.