| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000250891 Herst.-Nr.: 960 961 EAN/GTIN: 4251851696096 |
| |
|
| | |
| für Fluchttüren mit auftragenden Schubstangen · in Kombination mit einem Magnetkontakt (bereits im Lieferumfang enthalten) · Batterie- oder Netzbetrieb · Batterieüberwachung · akustischer Alarm bei Begehung der Tür · 2 Alarmlautstärken zur Wahl · Stiller Alarm einstellbar · Automatische Alarmabschaltung nach 3 Minuten oder 30 Sekunden einstellbar · Alarmverzögerung einstellbar · Einzel- und Dauerfreischaltung über Schlüsselschalter · 15 Sekunden Offenhaltezeit · Fremdeinspeisungsklemme und pot.-freier Kontakt für Alarmweiterleitung vorhanden · Daueroffenfunktion · Tür-zu-lange-offen-Alarm · langnachleuchtendes Piktogramm mit STOP Aufdruck, Magnetfolie, 9 V Blockbatterie, elektronischer Schlüsselschalter inkl. 2 Schlüssel sowie Befestigungsmaterial für Schraubmontage im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN EN 179 und DIN EN 1125 · Tiefe: 6,5cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckungen, Alarm, Fluchtweg, Fluchtwegsicherungen, Notausgang, Schutzhauben, Türsicherung, Überwachungsgeräte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,97* | € 182,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 146,70* | € 182,49* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,49* | € 182,71* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,03* | € 183,49* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 151,71* | € 192,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|