| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-1200711002 Herst.-Nr.: 71602262 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussgewinde: M21 x1,5 mm für alle Brenngase Schaft-Ø: 15 mm zum Schweißen, Löten, Wärmen und Brennschneiden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl: 3 · Anschlussgewinde: M21 x1,5mm · Schaft-Ø: 15mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißgarnitur, schneidgarnitur, Autogenschneiden, Autogentechnik, Schneidgarnituren, Schweiß-/Schneidgarnituren, Schweißgarnituren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 437,35* | € 519,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,73* | € 527,94* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,93* | € 665,80* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,64* | € 757,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|