Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-/Schneidgarnitur STARLET WS Ring/Schlitzdüse Schneidb.3-40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1200711002
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71602262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidbrennergarnitur
Schneidgarnitur
Schweiß- und Schneidbrennergarnitur...
Schweißbrennergarnitur
Anschlussgewinde: M21 x1,5 mm für alle Brenngase Schaft-Ø: 15 mm zum Schweißen, Löten, Wärmen und Brennschneiden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl: 3 · Anschlussgewinde: M21 x1,5mm · Schaft-Ø: 15mm
Weitere Informationen:
Düsentyp:
Ring/Schlitzdüse
Schneidbereich:
3 - 40 mm
Schweißbereich:
1 - 6 mm
Marke:
MESSER-CUTTING
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißgarnitur, schneidgarnitur, Autogenschneiden, Autogentechnik, Schneidgarnituren, Schweiß-/Schneidgarnituren, Schweißgarnituren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 437,38*
€ 532,06*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 457,17*
€ 542,64*
Lager 1319
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 584,92*
€ 697,53*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 711,78*
€ 834,93*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,53*
€ 830,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,61*
€ 778,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 644,79*
€ 767,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,31*
€ 721,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,42*
€ 713,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,92*
€ 696,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.