Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-890043900 Herst.-Nr.: 2117 EAN/GTIN: 4017976021171 |
| |
|
| | |
| Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche. Lenkräder: 20 x 5 cm (Ø x B). Gabelrolle: 8 x 7 cm (Ø x B). Weitere Informationen: | | Maße: | 54 x 154 cm (B x L) | max. Gewichtsbelastung: | 2.500 | Gewicht: | 76 | Material: | Stahl | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hubwagen | Maße der Gabel: | 16 x 115 cm (B x L) | Material Reifen: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 355,92* | € 397,25* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,43* | € 410,79* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,35* | € 423,22* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,27* | € 425,39* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 451,33* | € 513,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|