Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Sackkarre 1730 50kg klappbar blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/652/a007652u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/652/a007652u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-890042600
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1730
EAN/GTIN:
     4017976017303
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Erstklassige verarbeitete Aluminum-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Polymerbereifung blaugrau "spurlos", Naben mit Rollenlager. Griffbügel aus handsympatischem rutschsicherem Material. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Maße:
39 x 103 x 45 cm (B x H x L)
Tragfähigkeit:
50
zusammenklappbar:
Ja
Anzahl der Räder:
2 Räder
Gewicht:
3,2
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
blau/alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sackkarre
Maße der Schaufel:
38,5 x 30 cm (B x L)
Material Reifen:
Polymer
Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, sackkarre klappbar, Karren, Kistenkarren, Sackkarren, Transportkarren, Transportwagen
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,99*
€ 79,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 79,63*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 81,05*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,65*
€ 81,38*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 85,34*
€ 104,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.