Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-890042500 Herst.-Nr.: 2116 EAN/GTIN: 4017976021164 |
| |
|
| | |
| Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche. Lenkräder: 20 x 5 cm (Ø x B). Gabelrolle: 8 x 7 cm (Ø x B). Weitere Informationen: | | Maße: | 54 x 154 cm (B x L) | max. Gewichtsbelastung: | 2.500 | Ausführung der Bereifung: | Vollgummi | Gewicht: | 75 | Material: | Stahl | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hubwagen | Maße der Gabel: | 16 x 115 cm (B x L) | Material Reifen: | Vollgummi/Nylon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,67* | € 400,66* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,44* | € 416,18* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,56* | € 428,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,44* | € 431,16* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 453,43* | € 521,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|