Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-890042200 Herst.-Nr.: 5038 EAN/GTIN: 4017976150383 |
| |
|
| | |
| Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden aus CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. 4 Lenkrollen, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Weitere Informationen: | | Maße: | 95 x 70 cm (H x L) | Gesamthöhe: | 95 | Anzahl der Etagen: | 3 Etagen | Tragfähigkeit: | 150 | Tragfähigkeit des Fachbodens: | 80 | Anzahl der Räder: | 4 Räder | Anzahl der Lenkrollen: | 2 Lenkrollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Gewicht: | 14,5 | Werkstoff: | Chrom/Nickel/Stahl | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Servierwagen | Maße der Ladefläche: | 63 x 40 cm (B x L) | Höhe der Etagen: | 230, 540, 850 | Made in Germany: | Ja | Material Reifen: | TPE Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,48* | € 412,77* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,24* | € 418,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,22* | € 423,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,15* | € 425,81* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 465,45* | € 543,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|