Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rocada Arbeitstisch Zeta RD 9100 3Ebenen lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/641/y000641w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/641/y000641w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/641/y000641x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-890041081
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     R910082
EAN/GTIN:
     8427951000835
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Mobile Arbeitsstation für wechselnde Einsatzzwecke und -orte. Z-förmiges, stabiles Gestell, 60 x 30 mm. Hochwertige, feststellbare Rollen aus technischem Polymer. Ausziehbare, herausnehmbare Ablage für Tastatur oder als zusätzliche Arbeitsfläche. Zweite Platte unten als weitere Ablage oder zum Abstellen der Füße. Abdeckkappen in Kontrastfarbe Schwarz aus technischem Polymer. Arbeiten von beiden Seiten möglich: 2 Montagesysteme. Einfache Montage.
Weitere Informationen:
Maße:
800 x 790 x 500 mm (B x H x T)
Abmessung der Stellfläche:
800 x 450 mm (B x T)
Dicke der Platte:
16
Tastaturplatte vorhanden:
Ja
Schiebeplatte vorhanden:
Ja
Bildschirmplatte vorhanden:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Material der Platte:
Holzfaser
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Computertisch
Maße Tastaturplatte:
705 x 400 mm (B x T)
Maße der Bodenplatte:
680 x 320 mm (B x T)
Weitere Suchbegriffe: Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Terminaltisch, bürotisch, Büroarbeitstische, Büromöbel, Computertische, Schreibtische, Tische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 125,60*
€ 168,98*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 141,37*
€ 183,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,44*
€ 212,60*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 166,53*
€ 212,91*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 141,37* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.