Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computertisch Zeta rollbar grau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Computertisch Zeta rollbar grau
Computertisch Zeta rollbar grau
Computertisch Zeta rollbar grau
Artikel-Nr.:
     467-#ROCARD9100
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     RD 9100
EAN/GTIN:
     8427951000835
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Computer-Trolley
Computer-Wagen
  • Mobiler Computertisch ZETA mit ausziehbarer Tastaturlade und feststellbaren Rollen.
  • Aufgrund der Z-Form des Gestells kann der Tastaturauszug wahlweise nach vorne oder hinten montiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
18.2000 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
GPSR:
Rocada S.L., Av. Roca i Comas, 9, 8921, Barcelona, Spanien, www.rocada.com, info@rocada.com, +34 933 805 240
Höhe:
790 mm
höhenverstellbar:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Rocada
Produktbezeichnung:
Computertisch
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Terminaltisch, pc-station, Arbeitsstation, PC, RD9100, Schreibtischwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 115,38*
€ 147,74*
Lager 467
19
pro Kartonage
€ 5,87*
ab € 118,22*
€ 148,10*
5 Tage
22
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 119,07*
€ 148,38*
5 Tage
22
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 125,10*
€ 156,21*
pro Kartonage
€ 6,78*
ab € 130,56*
€ 163,04*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 148,10*
€ 176,24
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 146,25*
€ 174,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 137,90*
€ 164,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 131,91*
€ 156,97
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 131,90*
€ 156,96
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 118,22*
€ 140,68
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.