Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Lupenleuchte MAULsource 8265802 LED Klemmfuß ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/004/a011004p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/004/a011004p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/005/a011005h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862025201
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8265802
EAN/GTIN:
     4002390066464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte. Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe. Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung. Diffusor für geringen Schattenwurf. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. 3 Dioptrien-Linse, Linsenfläche 126 cm². Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert. Parallelogramm-Metallarm, elegant verkleidet. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULsource
Vergrößerung:
1,75-fach
Durchmesser der Linse:
127
Energieeffizienzklasse:
E
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 20.000
Lichtstrom:
1.070
Beleuchtungsstärke (gesamt):
35 cm Abstand: 2.140
Lampenspannung:
220-240
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 6.500
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
dimmbar:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Höhe der Arbeitsstellung:
39
max. Schwenkbereich:
270
Armlänge (oben):
44
Armlänge (unten):
39
Tischklemme vorhanden:
Ja
max. Klemmdicke:
6,3
Standfuß vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Leuchtlupe MAULsource
gewichteter Energieverbrauch:
8 kWh/1.000h
Maße des Leuchtenkopfes:
20 x 25,5 cm (B x T)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 107,86*
€ 130,60*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 115,12*
€ 139,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,42*
€ 147,09*
€ 6,78*
ab € 129,13*
€ 156,29*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 135,25*
€ 167,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.