Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Lupenleuchte MAULmakro 8263390 LED schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/134/a012134m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/134/a012134m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862021190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8263390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
maul lupenlampe
Das Designmodell unter den Lupenleuchten. Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert. 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm². Robuster Metallarm mit Kunststoffverkleidung, um 80° drehbar, 110° neigbar. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall. Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Die Lichtquelle ist nur vom Fachmann austauschbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULmakro
Vergrößerung:
1,75-fach
Durchmesser der Linse:
127
Energieeffizienzklasse:
E
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 50.000
Lichtstrom:
922
Beleuchtungsstärke (gesamt):
35 cm Abstand: 2.220
Lampenspannung:
220-240
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 6.500
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Höhe der Arbeitsstellung:
44
max. Schwenkbereich:
80
Armlänge (oben):
44
Armlänge (unten):
40
Tischklemme vorhanden:
Ja
max. Klemmdicke:
6,3
Standfuß vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,7
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Leuchtlupe MAULmakro
gewichteter Energieverbrauch:
8 kWh/1.000h
Maße des Leuchtenkopfes:
18,5 x 30 (B x L)
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, Leseglas, Lesegläser, Lesehilfen, Leselampen, Leselupen, Lupen, Lupenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.