Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-862013895 Herst.-Nr.: 8215095 EAN/GTIN: 4002390029919 |
| | |
|
| | |
| Ausgereiftes Design, Akzente setzender Materialmix. Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität. Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand. Arm aus edlem Aluminium, um 140° drehbar. Filigraner Stahlstab mit Zugfeder fixiert den Arm. Leuchtenkopf mit Blendschutz, dreh- und neigbar. Reflektor, für optimale Lichtausnutzung. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Stabiler Fuß aus Metall mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche, drehbar. Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt enthält eine austauschbare Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULoffice | Energieeffizienzklasse: | E | mittlere Nennlebensdauer: | (L70B50) 15.000 | Lichtstrom: | 1.450 | Lampenspannung: | 220-240 | Leuchtmittel: | LED | Farbtemperatur: | je Lichtquelle: 3.000 | Lichtfarbe: | warmweiß | Beleuchtungsstärke (gesamt): | 35 cm Abstand: 2.620 | Helligkeit einstellbar: | Nein | dimmbar: | Nein | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Sockelausführung: | E27 | Standfuß vorhanden: | Ja | Tischklemme vorhanden: | Ja | max. Klemmdicke: | 55 | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: | 360 | Arm beweglich: | Ja | Armlänge (oben): | 41 | Armlänge (unten): | 41 | Höhe der Arbeitsstellung: | 55,5 | Durchmesser des Leuchtenfußes: | 22,8 | Kabellänge: | 2 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | silber | Farbe des Leuchtenkopf: | schwarz/silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischleuchte MAULoffice | Leuchtmittel vorhanden: | Ja | gewichteter Energieverbrauch: | 12 kWh/1.000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte energiesparlampe, druckbleistift, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 30,54* | € 39,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,67* | € 39,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,62* | € 40,84* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,60* | € 40,88* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,11* | € 42,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 30,60* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|