Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Möbeltresor Pure-Safe 49030 110 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/209/y000209h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/209/y000209h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830007300
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     49030
EAN/GTIN:
     4003482490303
Suchbegriffe:
Digitale Möbelschlösser
Elektronische Möbelschlösser
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor Pure-Safe E hat einen soliden einwandigen Korpus und eine doppelwandige Tür. Der Tresor ist vorgerichtet für die Wand- und Bodenbefestigung. Das elektronische Zahlenschloss kann individuell programmiert werden. Ein Zusatzschloss für die Notöffnung ist vorhanden. Zum Einbau in Schränke, Schreibtische. Verstärkte Riegelbolzen und Aufbohrschutz. Programmiermöglichkeit mit General- bzw. Benutzercode. Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern. Als Hoteltresor geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pure-Safe 110 E
Dicke der Tür:
47
Durchmesser des Bolzens:
22
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Fassungsvermögen des Behältnisses:
6,7
Art der Schließung:
Elektroschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
8
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Möbeltresor Pure-Safe 110 E
Innenmaße:
27,6 x 17,6 x 14,3 cm (B x H x T)
Außenmaße:
28 x 18 x 20 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinsatztresor burg wächter, kleintresor, Geldsafes, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safes, Tresore
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,34*
€ 177,66*
€ 4,95*
ab € 149,71*
€ 185,67*
€ 4,95*
ab € 149,25*
€ 185,67*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 168,31*
€ 213,28*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.