Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Rollladenschrank Flex S-382117-SL 2OH l.gr/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/082/a009082d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/082/a009082d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-821025181
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382117-SL
EAN/GTIN:
     4038933481937
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Geramöbel Rollladenschrank Flex 800 x 798 x 425 mm (B x H x T) 1 Fachboden
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Maße:
800 x 798 x 425 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Höhe des Fachbodenrasters:
32
Schließung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Stellfüße
Rollen vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Feinspan
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollladenschrank Flex
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank lichtgrau, querrollladenschrank 1 fachboden, geramöbel querrollladenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büroschrank, Büroschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,8427*
€ 404,2727*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,18*
€ 419,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,23*
€ 419,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,68*
€ 425,73*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 386,80*
€ 468,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,34*
€ 557,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,90*
€ 555,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,03*
€ 539,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,53*
€ 499,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,80*
€ 460,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-382117-SA
ab € 331,01*
Ähnlich
Geramöbel
S-382117-SB
ab € 330,39*
Ähnlich
Geramöbel
S-382117-SW
ab € 330,62*
Ähnlich
Geramöbel
S-312210-SL
ab € 373,0724*
Ähnlich
Geramöbel
S-312210-SB
ab € 373,44*
Ähnlich
Geramöbel
S-312210-SA
ab € 372,29*
Ähnlich
Geramöbel
S-312210-SW
ab € 371,6824*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.