Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Flügeltürenschrank Flex S-386100-AA 6OH 800x420x2160mm ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/919/a009919p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/919/a009919p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-821007679
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386100-AA
EAN/GTIN:
     4038933059631
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
Stabile Metallscharniere und Türdämpfer sorgen für ein sanftes Türenschließen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Maße:
800 x 2.160 x 420 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
5 Fachböden
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Stellfüße
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Dreischicht-Feinspan
Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
ahorn
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flügeltürenschrank Flex
Anzahl der Ordnerhöhen:
6 Ordnerhöhen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,76*
€ 439,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,17*
€ 460,48*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,66*
€ 460,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,68*
€ 463,21*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 431,95*
€ 509,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,08*
€ 605,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,13*
€ 597,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,92*
€ 585,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,51*
€ 532,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,95*
€ 514,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.