Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Flügeltürenschrank Flex S-383102-WW 3OH 80x42x110,4cm ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/212/a009212r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/212/a009212r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-821007201
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383102-WW
EAN/GTIN:
     4038933477688
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Flex – die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Stabile Metallscharniere und Türdämpfer sorgen für ein sanftes Türenschließen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Maße:
800 x 1.104 x 420 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Schließung vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Stellfüße
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Dreischicht-Feinspan
Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flügeltürenschrank Flex
Anzahl der Ordnerhöhen:
3 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank weiß, büromehrzweckschrank geramöbel, drehtür schrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, Schrankmöbel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,58*
€ 294,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,22*
€ 311,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,87*
€ 311,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,97*
€ 314,90*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 283,55*
€ 349,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,46*
€ 364,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.