Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Flügeltürenschrank Flex S-346100-LL 6OH 400x420x2160mm l.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/080/a009080i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/080/a009080i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-821007081
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346100-LL
EAN/GTIN:
     4038933062273
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
Flex – die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Stabile Metallscharniere und Türdämpfer sorgen für ein sanftes Türenschließen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Maße:
400 x 2.160 x 420 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
5 Fachböden
Schließung vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Stellfüße
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Dreischicht-Feinspan
Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flügeltürenschrank Flex
Anzahl der Ordnerhöhen:
6 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank lichtgrau, alicante, geramöbel alicante, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, Schrankmöbel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 271,20*
€ 322,32*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,09*
€ 322,32*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 323,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,31*
€ 346,58*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 311,80*
€ 382,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,72*
€ 455,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,58*
€ 445,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,16*
€ 429,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.