Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Flügeltürenschrank Flex S-346100-BB 6OH 400x420x2160mm bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/081/a009081g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/081/a009081g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-821007070
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346100-BB
EAN/GTIN:
     4038933057309
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
Flex – die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Stabile Metallscharniere und Türdämpfer sorgen für ein sanftes Türenschließen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Maße:
400 x 2.160 x 420 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
5 Fachböden
Schließung vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Stellfüße
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Dreischicht-Feinspan
Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
buche
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flügeltürenschrank Flex
Anzahl der Ordnerhöhen:
6 Ordnerhöhen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 269,67*
€ 323,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,59*
€ 323,68*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 270,27*
€ 325,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,71*
€ 348,05*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 312,76*
€ 384,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,36*
€ 457,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,34*
€ 443,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,65*
€ 431,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.