| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820114381 Herst.-Nr.: 820114381 EAN/GTIN: 4003969066472 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank endless 800 x 1.133 x 442 mm (B x H x T) 2 Fachböden Holz Farbe: lichtgrau verkehrsweiß Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | endless | Maße: | 800 x 1.133 x 442 mm (B x H x T) | Höhe des Sockels: | 45 | Anzahl der Fachböden: | 2 Fachböden | max. Öffnungswinkel: | 110 | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Holz | Werkstoff des Sockels: | Stahl | Farbe: | lichtgrau | Farbe des Sockels: | verkehrsweiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flügeltürenschrank endless | Stärke der Rückwand: | 8 | Anzahl der Ordnerhöhen: | 3 Ordnerhöhen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, flügeltürenschrank 80cm breit, Aktenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, Schrankmöbel |
| | |
| |