Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank 2OH B800xT442xH781 an/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/503/a012503h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/503/a012503h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820113581
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820113581
EAN/GTIN:
     4003969066939
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank endless 800 x 781 x 442 mm (B x H x T) 1 Fachboden Holz Farbe: lichtgrau anthrazit metallic
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
800 x 781 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Sockels:
45
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
max. Öffnungswinkel:
110
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Holz
Werkstoff des Sockels:
Stahl
Farbe:
lichtgrau
Farbe des Sockels:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flügeltürenschrank endless
Stärke der Rückwand:
8
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank lichtgrau 1 boden, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, Aktenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, Schrankmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,05*
€ 418,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,52*
€ 339,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.