Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank 2OH B800xT442xH781 an/Eiche Nat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/503/a012503l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/503/a012503l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820113571
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820113571
EAN/GTIN:
     4003969066793
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank endless 800 x 781 x 442 mm (B x H x T) 1 Fachboden Holz Farbe: eiche natur anthrazit metallic
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
800 x 781 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Sockels:
45
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
max. Öffnungswinkel:
110
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Holz
Werkstoff des Sockels:
Stahl
Farbe:
eiche natur
Farbe des Sockels:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flügeltürenschrank endless
Stärke der Rückwand:
8
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank 80cm breit, drehtür schrank, flügeltürenschrank 1 fachboden, Aktenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, Schrankmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,20*
€ 435,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,07*
€ 433,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,22*
€ 384,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.