| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820101494 Herst.-Nr.: 081023 EAN/GTIN: 4260035212366 |
| |
|
| | |
| SCHOLZ Fachboden M100 1.200 x 800 mm (B x T) Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | M100 | Produktverwendung: | Industrie- und Lagerregal | Maße: | 1.200 x 800 mm (B x T) | max. Tragfähigkeit: | 240 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Traversen | Werkstoff: | Stahl, verzinkt | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fachboden M100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden, Fachböden, Fachbodenregale, Regale, Schrank, Schränke, Schrankkkomponenten, Zusatzfachböden |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 48,99* | € 70,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,35* | € 91,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|