Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOLZ Fachboden 078083 800x700mm vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/836/a013836r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/836/a013836r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820087894
Hersteller:
     Scholz Regalsysteme
Herst.-Nr.:
     078083
EAN/GTIN:
     4260458232415
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
SCHOLZ Fachboden M80 800 x 700 mm (B x T) Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M80
Produktverwendung:
Industrie- und Lagerregal
Maße:
800 x 700 mm (B x T)
max. Tragfähigkeit:
300
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Traversen
Werkstoff:
Stahl, verzinkt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fachboden M80
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, Fachböden, Fachbodenregale, Regale, Schrank, Schränke, Schrankkkomponenten, Zusatzfachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.