Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOLZ Steckregal 128283 Anbau 800x1.920x200mm 5OH vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/241/a011241h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/241/a011241h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820086494
Hersteller:
     Scholz Regalsysteme
Herst.-Nr.:
     128283
EAN/GTIN:
     4260458232293
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie: besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-System. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit den beiliegenden Wandbefestigungen (geeignet für Massivmauerwand z. B. Beton, Kalksandstein) gegen Kippen gesichert werden. Bitte fragen Sie an, wenn die mitgelieferten Wandbefestigungen nicht für Ihre Wand geeignet sind und beachten Sie bitte die mitgelieferte Montage- und Aufbauanleitung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M80
Verwendung für Produkt:
SCHOLZ Grundregal M80 128183
Maße:
800 x 1.920 x 200 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
30
Anzahl der Fachböden:
5 Fachböden
Feldlast:
800
Systemkompatibilität gegeben:
Ja
beidseitig verwendbar:
Nein
Art der Gestelloberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Anbauregal M80
Tragkraft pro Boden:
100
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Aktenregale, Büromöbel, Büroregale, Fachbodenregale, Lagerregale, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.