Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Stehpult ergonomisch 9304182 grau höhenverstellbar 72-118cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/296/a009296j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/296/a009296j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-814003280
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9304182
EAN/GTIN:
     4002390019118
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Pult-Schrank
Pultschrank
Kompakter Arbeitsplatz, z. B. in Verkaufsräumen oder als Verlängerung der Arbeitsfläche für besseren Sehabstand zum Monitor. Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen, zum Beispiel beim Telefonieren, der Arbeit mit dem Notebook oder der Ablage. Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken. Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen. Teleskopsäule aus stabilem Stahl. Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff. Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt. Konstruiert mit dem Know How von über 100 Jahren Metallverarbeitung. Höchste Stabilität und Top-Qualität.
Weitere Informationen:
Form der Platte:
halbrund
Form der Plattenkante:
abgerundet
Maße:
610 x 750-1.200 mm (Ø x H)
Dicke der Platte:
25
Durchmesser der Säule:
60
Verstellbereich:
750-1.200
höhenverstellbar:
Ja
Neigungswinkel:
10
max. Tragfähigkeit:
30
Form des Fußkreuzes:
Sternfuß
Anzahl der Lenkrollen:
5 Lenkrollen
Garantiedauer:
3 Jahre
Material der Platte:
Melamin
Werkstoff der Säule:
Stahl
Werkstoff des Fußkreuzes:
Aluminium Druckguss
Farbe der Tischplatte:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehpult
Maße Platte:
600 x 25 x 510 mm (B x H x T)
Made in Germany:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 242,03*
€ 285,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,34*
€ 286,14*
€ 4,95*
ab € 250,81*
€ 295,99*
9 Tage
15
€ 5,87*
ab € 256,30*
€ 302,57*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 285,81*
€ 347,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,00*
€ 412,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,80*
€ 406,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,81*
€ 340,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.