Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Hocker SITNESS MEDICAL20 SKH2000D30 Kunststoff sw Bezug sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/515/y000515h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/515/y000515h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800244390
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SKH2000D30
EAN/GTIN:
     4014296921174
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Egal, ob für kurze Wartezeiten, eine längere Besprechung oder längere Beratungsgespräche. Der Medical 20 unterstützt durch seine ergonomische Gestaltung eine gesunde Sitzhaltung. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Fitness-Hocker mit dreidimensional beweglicher Sitzfläche. Formschönes, stabiles Fußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Medical 20 Sitness
Breite des Sitzes:
35
Tiefe der Sitzfläche:
35
Sitzhöhenverstellbereich:
39-52
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
7
Garantiedauer:
3 Jahre
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
Kunstleder
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker Medical 20 Sitness
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, arbeitshocker topstar, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.