Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl CUBE EA10RL50 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/483/y000483u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/483/y000483u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800243590
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     EA10RL50
EAN/GTIN:
     4014296422367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der CUBE ist wohnlich, modern durch die geradlinige Optik und überzeugt mit warmen Materialien. Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Sitzschale komplett umpolstert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CUBE
Breite des Sitzes:
51
Sitzhöhenverstellbereich:
38-50
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
43
Höhe der Rückenlehne:
45
Bauform der Armlehne:
Flügelarmlehne
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
13
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
70 % Wolle, 25 % Polyamid, 5 % andere Fasern
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl CUBE
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.