| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800242190 Herst.-Nr.: PA40OMT0MT0 EAN/GTIN: 4014296760100 |
| |
|
| | |
| Exklusiver (Home) Office Chair. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Moderne Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und Vollpolster, inkl. höhenverstellbarer Lordosenstütze. Mehrfach arretierbare Synchronmechanik, Anpressdruck auf das Nutzergewicht einstellbar. Spezial-Flachsitz mit integrierter 3D-Bewegung für eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche. Formschönes Fußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen. Armlehne mit Softpad-Auflage. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Sitness AirWork (P) AGR | max. Tragfähigkeit: | 110 | Sitzform: | Flachsitz | Breite des Sitzes: | 45,5 | Sitzhöhenverstellbereich: | 45-57 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Tiefe der Sitzfläche: | 41-47,5 | Art der Sitztiefenverstellung: | Schiebesitz | Breite der Rückenlehne: | 43 | Höhe der Rückenlehne: | 57,5 | Art der Rückenlehnenneigungsverstellung: | Synchronmechanik | Armlehne verstellbar: | höhenverstellbar | Art der Rolle: | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | Form des Gestells: | 5-Stern-Fuß | Garantiedauer: | 3 Jahre | Gewicht: | 16 | Montageart bei Lieferung: | teilmontiert | Werkstoff: | 100 % Polyester | Material des Fußkreuzes: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bürodrehstuhl Sitness AirWork (P) AGR | empfohlene Sitzdauer: | 8 Std./Tag | max. Größe des Nutzers: | 192 | Lordosenstütze verstellbar: | Ja | Armlehnen vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,12* | € 411,79* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,14* | € 449,09* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,68* | € 486,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|