Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl Sitness 15 ST19UG20 inkl. Armlehnen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/709/a010709e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/709/a010709e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800234390
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST19UG20
EAN/GTIN:
     4014296961644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Bürodrehstuhl Sitness® 15 46-56cm Permanentkontaktmechanik Rolle hart gebremst (für Teppichboden) Stahl, verchromt schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sitness® 15
Sitzform:
Orthositz
Breite des Sitzes:
48
Sitzhöhenverstellbereich:
46-56
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
44
Höhe der Rückenlehne:
55-60
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
stufenlos
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Permanentkontaktmechanik
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
20,5
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Werkstoff der Armlehne:
Polyamid
Werkstoff des Fußkreuzes:
Stahl, verchromt
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Sitness® 15
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 215,13*
€ 279,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,32*
€ 310,20*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,03*
€ 368,32*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,58*
€ 369,69*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.