Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl Open Art Edition OPA0BT930 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/803/a006803n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/803/a006803n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800227380
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OPA0BT930
EAN/GTIN:
     4014296170244
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Multifunktionskopfstütze, in Höhe und Neigung auf den jeweiligen Nutzer einstellbar. Netz-Rückenlehne, mit integrietem Body-Balance-Tec®-Gelenk. Mit Softpad-Armauflage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Open Art® Edition
max. Tragfähigkeit:
110
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48
Sitzhöhenverstellbereich:
43-52
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
50
Höhe der Rückenlehne:
55
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
stufenlos
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
20
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polyester
Material der Armlehne:
Polystyrol
Material des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe der Rückenlehne:
weiß
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Open Art® Edition
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Kopfstütze vorhanden:
Ja
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,03*
€ 478,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,77*
€ 469,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,77*
€ 410,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.