Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Hocker Sitness H2 Skateboard SH400 CV0 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/177/a012177c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/177/a012177c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/177/a012177h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/177/a012177j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800218790
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SH400 CV0
EAN/GTIN:
     4014296741420
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Sitz-Stehstuhl
Neu entwickelte Sitzalternative bzw. Stehhilfe für bewegliches Sitzen, trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme. Vielfältiger Einsatz in Büro, Werkstatt, Küche, Haushalt ect. Der Hocker sorgt für Bewegung am Sitz- wie auch am Steharbeitsplatz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung (Auslösehebel unter dem Sitz) mit schwarz-lackierter Gasfeder mit"Clean-Effekt", die sich durch einen Abstreifmechanismus selbst reinigt und somit ölfilmfrei ist. Die absolute Neuheit bei diesem Produkt ist die patentierte Sohle. Sie ist aus thermoplastischen Kunststoffen geformt und in einzelne Segmente unterteilt (Thermoplastische Polyurethane). Wie ein High-Tech Sportschuh passt sich die Sohle dem Untergrund un der Neigung optimal an. Somit entwickelt der Hocker ein einzigartiges Bewegungsverhalten, ist extrem dynamisch, aber trotzdem sehr standsicher und stabil. Untergestell kombiniert mit farbiger Sohle und Kunststoff-Applikationen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SITNESS® H2
Sitzform:
Skateboard
Breite des Sitzes:
45
Tiefe der Sitzfläche:
20
Sitzhöhenverstellbereich:
57-77
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Gewicht:
8
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Polyester
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe des Sockels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker SITNESS® H2
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
4 Std./Tag
Fußdurchmesser:
350
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, topstar bürohocker, bürohocker stoff, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 133,80*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 135,17*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 124,14*
€ 150,37*
€ 5,50*
ab € 123,45*
€ 150,38*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 127,84*
€ 158,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
SH406 CV6
ab € 82,73*
Ähnlich
Topstar
SH403 CV3
ab € 76,80*
Ähnlich
Topstar
SH401 CV1
ab € 81,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.