Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker SITNESS H, Modell H2, mit Skateboardsitz, Bezug schwarz-gemustert, Sohle schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker SITNESS H
Hocker SITNESS H
Hocker SITNESS H
Artikel-Nr.:
     103-531491
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SH400 CV0
EAN/GTIN:
     4014296954493
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Sitz-Stehstuhl
Hocker SITNESS H, Modell H2, mit Skateboardsitz, Bezug schwarz-gemustert, Sohle schwarz.

Vielfältig einsetzbar in Büro, Werkstatt, Küche, Haushalt etc. Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Auslösehebel unter Sitz. Patentierte Sohle, dadurch extrem dynamisch aber dennoch stabil.

Neu entwickelte Sitzalternative bzw. Stehhilfe für bewegliches Sitzen, trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme. Vielfältiger Einsatz in Büro, Werkstatt, Küche, Haushalt etc. Der Hocker sorgt für Bewegung am Arbeitsplatz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit schwarz lackierter Gasfeder, Auslösehebel unter dem Sitz. Die absolute Neuheit bei diesem Produkt ist die patentierte Sohle: Sie ist aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) geformt und in einzelne Segmente unterteilt. Wie ein High-Tech-Sportschuh passt sich die Sohle dem Untergrund und der Neigung optimal an. Somit entwickelt der Hocker ein einzigartiges Bewegungsverhalten, ist extrem dynamisch, aber trotzdem sehr standsicher und stabil. Untergestell in Kunststoff schwarz, kombiniert mit farbiger Sohle und Kunststoff-Applikationen in Schwarz.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
570 - 770 mm
Sitzmaterial:
Polyester
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellausführung:
Standfuß mit TPU-Sohle
Gestellmaterial:
Kunststoff, Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Fußdurchmesser:
350 mm
Sitzausführung:
Skateboardsitz
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, topstar bürohocker, bürohocker stoff, arbeitsdrehhocker, Topstar, 531491 49, Ergonomie, Fitnesshocker, Hocker, Homeoffice, Home office, Sitzhocker, Sitzmöbel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 133,72*
Lager 103
8
Frei Haus
ab € 109,57*
€ 133,74*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 150,32*
€ 5,50*
ab € 122,70*
€ 150,33*
€ 4,95*
ab € 127,04*
€ 159,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
SH406 CV6
ab € 86,39*
Ähnlich
Topstar
SH403 CV3
ab € 78,28*
Ähnlich
Topstar
SH401 CV1
ab € 83,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.