Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl Head Point RS HE30PS100 schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/470/a010470d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/470/a010470d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/470/a010470f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/470/a010470m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/470/a010470n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800213190
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE30PS100
EAN/GTIN:
     4014296378565
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Sportlicher Bürodrehstuhl mit Sportsitz-Charakter. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Ergonomische, taillierte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze. Polsterung aufwändig abgesteppt. Komfortabler XXL-Sitz in Schalensitzoptik und bequemer Knierolle. Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Körpergewichtseinstellung individuell einstellbar, mehrfach arretierbar. Höhenverstellbare Armlehne mit Softpadauflage. Fußkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen, lastabhängig gebremst.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Head Point RS
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
50
Sitzhöhenverstellbereich:
42-53
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
47
Höhe der Rückenlehne:
63
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Punktsynchronmechanik
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
19
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
Grundgewebe: 65 % Polyester, 30 % Baumwolle, 5 % Viskose, Nutzschicht: 100 % Polyurethan
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Head Point RS
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,64*
€ 369,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,64*
€ 300,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.