Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Chefsessel Chairman 70 NC79RDC8 hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/786/a009786r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/786/a009786r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800210472
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NC79RDC8
EAN/GTIN:
     4014296960227
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ein TOPSTAR Produkt - begeisternd, modern und vor allem zuverlässig. Exklusiver Synchron-Chefsessel aufwendig gepolstert und abgesteppt. Sitz mit Knierolle, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Synchron-Mechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar. Bequem gepolsterte Rückenlehne mit modernen Steppnähten, Arretierung in aufrechter Position. Flügelarmlehnen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Chairman 70
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
50
Tiefe der Sitzfläche:
48
Sitzhöhenverstellbereich:
44-55
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Höhe der Rückenlehne:
70
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Bauform der Armlehne:
Flügelarmlehnen
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
20
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polyester
Werkstoff der Armlehne:
Aluminium
Werkstoff des Fußkreuzes:
Stahl, verchromt
Farbe:
hellbraun
Farbe der Armlehne:
chrom
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Chefsessel Chairman 70
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Größe des Nutzers:
192
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 178,70*
€ 224,22*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,97*
€ 245,96*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 206,82*
€ 262,49*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.00.30
ab € 129,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.