| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800032090 Herst.-Nr.: 11149 EAN/GTIN: 4260046928201 |
| |
|
| | |
| Perfekt für den Einsatz am Packtisch. Der schwenkbare Sitz ermöglicht ein gesundes Arbeiten! Sitz stufenlos höhenverstellbar und schwenkbar um 70°, mit Rückstellautomatik. Stahlgestell zusätzlich mit kleinen Transportrollen Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Futura Basic AF6 | Maße: | ca. 46 x 90 x 46 cm (B x H x T) | Breite des Sitzes: | ca. 39 | Tiefe der Sitzfläche: | ca. 24 | Art der Sitzhöhenverstellung: | mechanisch | Sitzhöhenverstellbereich: | ca. 61-86 | Sitzneigung: | -2 bis +10 | Gleiter vorhanden: | Ja | Gewicht: | 10 | Werkstoff des Gestells: | Stahl | Farbe des Gestells: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stehhilfe Futura Basic AF6 | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | Werkstoff des Bezuges: | Kunstleder | Farbe des Bezuges: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,47* | € 105,97* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,07* | € 138,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 120,94* | € 146,46* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,79* | € 147,11* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 125,13* | € 155,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|