Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Drehstuhl se:air Ai-821/005 Armlehne rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/072/y000072w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/072/y000072w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800023530
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     Ai-821/005
EAN/GTIN:
     4049694006475
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Sedus Bürodrehstuhl se:air 42-55cm Rolle ungebremst (für Hartboden) Kunststoff rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:air
Breite des Sitzes:
46
Sitzhöhenverstellbereich:
42-55
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
48
Breite der Rückenlehne:
68
Höhe der Rückenlehne:
62,5
Bauform der Armlehne:
Multifunktionsarmlehne
Armlehne verstellbar:
breitenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle ungebremst (für Hartboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
12
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % Polyester
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Kunststoff
Werkstoff des Gestells:
Kunststoff
Werkstoff des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
rot
Farbe der Armlehne:
rot
Farbe des Fußkreuzes:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl se:air
max. Gewicht des Nutzers:
130
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
185
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl mit armlehnen rot, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl mit armlehnen, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,92*
€ 696,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,79*
€ 689,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,78*
€ 666,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,53*
€ 595,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,78*
€ 550,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.