Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Bürodrehstuhl Bizzi Armlehne sw/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/148/a014148t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/148/a014148t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800015850
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800015850
EAN/GTIN:
     5901747571493
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bizzi bietet Komfort und Funktionalität zugleich. Der Drehstuhl zeichnet sich durch ein breites Sitzpolster und eine auffällige Design-Rückenschale aus.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Bizzi
Breite des Sitzes:
47,5
Sitzhöhenverstellbereich:
41-52,5
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
45
Sitztiefenverstellbereich:
40,5
Breite der Rückenlehne:
47
Höhe der Rückenlehne:
58
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
Raster
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
65,5-72,5
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Bauform der Armlehne:
Ringarmlehnen
Art der Rolle:
Rolle universell (für Hart- und Teppichböden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
15,4
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % recyceltes Polyester
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Polyuretan
Werkstoff des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
blau
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Bizzi
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
190
Armlehnen vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl blau mit armlehne, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl mit armlehnen, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 169,45*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 134,33*
€ 174,05*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.