| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800011691 Herst.-Nr.: 92121552 EAN/GTIN: 4043153118587 |
| |
|
| | |
| Der Stapelsessel mit stabilem Gestell und ist absolut witterungsbeständig. Die ergonomische Sitzschale ist besonders robust und für den Dauereinsatz im Freien bestens geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Luna | Maße: | 560 x 780 x 580 mm (B x H x T) | Breite des Sitzes: | 400 | max. Sitzhöhe: | 450 | Tiefe der Sitzfläche: | 400 | Höhe der Rückenlehne: | 380 | wetterfest: | Ja | stapelbar: | Ja | Material der Sitzfläche: | Kunststoff | Material des Gestells: | Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet | Farbe: | anthrazit | Farbe des Gestells: | anthrazit | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stapelsessel Luna |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |