Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEST Stapelsessel Maui 49810050 silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/116/a014116g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/116/a014116g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800011491
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     49810050
EAN/GTIN:
     4043153099596
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Die extravagant geformte massive Kunststoffschale bietet einen herrlichen Sitzkomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maui
Maße:
540 x 810 x 520 mm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
430
max. Sitzhöhe:
450
Tiefe der Sitzfläche:
410
Höhe der Rückenlehne:
410
wetterfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
stapelbar:
Ja
Werkstoff der Sitzfläche:
Kunststoff, seidenmatt
Werkstoff des Gestells:
Aluminium, poliert
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stapelsessel Maui
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, gartenstuhl anthrazit, garten stapelsessel, Gartenmöbel, Gartenstühle, Sessel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.