Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Bürodrehstuhl se:joy ec-880/011 sw/l.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/054/a014054q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/054/a014054q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/054/a014054x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800008581
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ec-880/011
EAN/GTIN:
     4049694002668
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
se:joy ist ein charakterstarker Bürostuhl für Home-Office, Besprechungsräume, Konferenzen, Meetings, Besucherzonen, Projekt- und Büroarbeitsplätze. Sofort ins Auge fallen die harmonische Linienführung und eine Formsprache, die Anleihen in der Natur nimmt. Der einzigartige Strickbezug teilt sich übergangslos in zwei Zonen auf: Der Rückenbezug passt sich aktiv dem Rücken an. Die Sitzfläche ist hingegen mit einer stützenden Tragstruktur versehen, was ein Durchhängen auch bei langfristiger Nutzung vermeidet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:joy
Breite des Sitzes:
48
Sitzhöhenverstellbereich:
39-51
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
42
Sitzneigung:
4 bis 7
Breite der Rückenlehne:
48
Höhe der Rückenlehne:
48
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Wippmechanik
Art der Rolle:
Rolle ungebremst (für Hartboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
10,8
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
99% Polyester, 1% Elasthan
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Kunststoff
Werkstoff des Gestells:
Kunststoff
Werkstoff des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
grau
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl se:joy
max. Gewicht des Nutzers:
120
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
Armlehnen vorhanden:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl sedus mit armlehne, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl mit armlehnen, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,85*
€ 593,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,65*
€ 573,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,81*
€ 515,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.