Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-794002700 Herst.-Nr.: 43890 EAN/GTIN: 023942438908 |
| |
|
| | |
| Kompakter und leichter externer Blu-ray-Brenner. Ideal für die Verwendung mit einem Notebook oder Ultrabook. Enthält die Software Nero Burn & Archive - erstellen Sie einfach Ihr eigenes Archiv auf Blu-ray, DVD oder CD. Speichert bis zu 100 GB auf einer BDXL-Disc / 8,5 GB auf einer DL-DVD / bis zu 4,7 GB auf einer Standard-DVD. Stromversorgung über USB - kein zusätzliches Netzteil notwendig. Kompatibel mit M-DISC Medien für bis zu 1.000 Jahre Datensicherheit. Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Slimline | Art des Datenträgers: | Blu-ray | Maße: | 133 x 11 x 145 mm (B x H x T) | Art des Anschlusses: | USB 3.0 | Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit: | BD-R/DL: 6x, BD-R XL TL: 4x, BD-RE/DL/TL: 2x, DVD±R: 8x, DVD±R DL: 6x, DVD±RW: 8x/6x, DVD-RAM: 5x, CD-R: 24x, CD-RW: 16x | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Software inbegriffen: | Ja | Stromversorgung: | USB | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 25 Gbyte Blu-ray M-Disc | Gewicht: | 215 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Laufwerk extern Slimline | Kompatibel mit: | M-DISC | max. Lesegeschwindigkeit: | BD: 6x, BDXL: 4x, DVD: 8x, CD: 24x | Betriebsanleitung (CD) vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner extern, externe Blu-ray Brenner, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, Blu-ray Laufwerk extern, externe Blu-ray Laufwerke, Blu-ray Recorder, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook Blu-ray Laufwerk, dvd brenner extern usb, blu-ray laufwerk extern, blu-ray writer extern, DVD-Laufwerk, Laufwerke |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,35* | € 91,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 72,98* | € 92,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,14* | € 93,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 74,88* | € 94,22* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 88,99* | € 116,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|