Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Wide Entry RLWSFM9 2103009EU Super-Mikrosch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/379/a009379k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/379/a009379k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760240800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2103009EU
EAN/GTIN:
     5028252316095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Dieser Aktenvernichter für hohe Volumen schneidet hochsensible Dokumente in winzige Partikel und genügt somit strengsten Sicherheitsanforderungen. Er besitzt einen breiten Eingabeschacht bis A3 sowie einen riesigen Abfallbehälter. Geräuscharmer Betrieb. Anzeigen für "Tür offen" und "Abfallbehälter voll". 4 Laufrollen. Automatische Ölfunktion. Dauerbetrieb.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Wide Entry RLWSFM9
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
64 x 101 x 59 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
13,2
Schnittbreite:
0,8
Partikellänge:
5
Eingabebreite:
405
Schneidleistung (70 g/m¦):
11 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m¦):
10 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
1.600
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
60
Rauminhalt f³r Schnittgut:
175
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
149,1
Farbe:
schwarz/grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Wide Entry RLWSFM9
Sicherheitsstufe:
P-7
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 7 partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.959,13*
€ 10.114,84*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 10.197,40*
€ 10.582,88*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.432,97*
€ 10.584,94*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.582,88*
€ 12.593,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.504,94*
€ 12.500,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.441,37*
€ 12.425,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.197,40*
€ 12.134,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 654,76*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.644,42*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 705,38*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 216,28*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 223,43*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 315,85*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.246,44*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.538,30*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 424,61*
Zubehör
Rexel
2020150MEU
ab € 371,33*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.753,18*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.703,48*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.190,90*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.214,73*
Zubehör
Rexel
2101941EU
ab € 72,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.